Montažna plošča za omaro I SPACIAL 700mm 500mm jeklo [NSYMM75]

ŠIFRA 1183937 EAN 3606480183416 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMM75
Navadna montažna plošča V 700 x Š 500 mm iz galvanizirane jeklene pločevine
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL
  • Višina (mm): 700
  • Širina (mm): 500
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.