Montažna plošča za omaro I SPACIAL 500mm 400mm jeklo [NSYMM54]

ŠIFRA 1076176 EAN 3606480183362 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMM54
Navadna montažna plošča V 500 x Š 400 mm iz galvanizirane jeklene pločevine
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL
  • Višina (mm): 500
  • Širina (mm): 400
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.