Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 1000mm polna kovina [196 - NVS-35/7,5 1]

ŠIFRA 2607931 EAN 3831012310552 Sm Strojkoplast 196 - NVS-35/7,5 1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
  • Širina (mm): 35
  • Višina podlage (mm): 7,5
  • Dolžina (mm): 1000
  • Luknjanje: polna
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.