Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 7,5mm 1000mm perforirana kovina [9571 - NVS 35/7,5 L]
- Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
- Širina (mm): 35
- Višina podlage (mm): 7,5
- Dolžina (mm): 1000
- Luknjanje: perforirana
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.