Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 15mm 2000mm polna kovina [7639 - NVS 35/15]
- Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
- Širina (mm): 35
- Višina podlage (mm): 15
- Dolžina (mm): 2000
- Luknjanje: polna
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.