Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 15mm 2000mm perforirana kovina [9298 - NVS/35/15 L 2 m]
- Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
- Širina (mm): 35
- Višina podlage (mm): 15
- Dolžina (mm): 2000
- Luknjanje: perforirana
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.