Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 15mm 5,5mm 2000mm perforirana kovina [9402 - NVS 15 L-2m]

ŠIFRA 1056235 EAN 3831012310583 Sm Strojkoplast 9402 - NVS 15 L-2m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
  • Širina (mm): 15
  • Višina podlage (mm): 5,5
  • Dolžina (mm): 2000
  • Luknjanje: perforirana
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.