Montažna letev DIN I Obo Bettermann 35mm 2000mm luknjanje jeklo pocinkano [1115804 - 2069 L 2M FS]

ŠIFRA 2719771 EAN 4012195045977 Obo Bettermann 1115804 - 2069 L 2M FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 35
  • Dolžina (mm): 2000
  • Luknjanje: luknjanje
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.