Montažna letev DIN I Obo Bettermann 2069 2M GTP 35mm 2000mm neluknjanje jeklo [1115650 - 2069 2M GTP]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 35
- Dolžina (mm): 2000
- Luknjanje: neluknjanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.