Vrata za omaro I RITTAL IP55 2000mm 600mm Steklo za TS, TS IT, SE [8610605 - TS 8610.605]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 600
- Material: Steklo
- Izvedba: za TS, TS IT, SE
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.