Vrata za omaro I RITTAL 800mm 600mm kovina Delna [9672168 - SV 9672.168]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 800
- Širina (mm): 600
- Material: kovinski
- Izvedba: Delna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.