Vrata za omaro I RITTAL 300mm 200mm Inox [5050483]

ŠIFRA 2806718 EAN 4028177708686 RITTAL 5050483
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 300
  • Širina (mm): 200
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.