Vrata za omaro I RITTAL 2200mm 600mm kovina z okvirjem [8609230 - VX 8609.230]

ŠIFRA 2769628 EAN 4028177921689 RITTAL 8609230 - VX 8609.230
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 2200
  • Širina (mm): 600
  • Material: kovinski
  • Izvedba: z okvirjem
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.