Vrata za omaro I RITTAL 1800mm 800mm kovina 130° RAL7035 s sistemom zaklepanja [5050159 - TS 5050.159]

ŠIFRA 2787863 EAN 4028177650497 RITTAL 5050159 - TS 5050.159
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 1800
  • Širina (mm): 800
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.