Stran./zadn. stranica omare I SPACIAL SF 2000mm 500mm Stranska Inox drugo [NSY2SPX205]
- Linija izdelkov: SPACIAL SF
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 500
- Primerno za stranske stene: Stranska
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.