Stran./zadn. stranica omare I SPACIAL SF 1200mm 600mm Stranska kovina Prašno b. [NSY2SPIHD126]
- Linija izdelkov: SPACIAL SF
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 600
- Primerno za stranske stene: Stranska
- Material: kovinski
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.