Stran./zadn. stranica omare I PanelSeT 1400mm 800mm za stranske stene neprim.kot zad.stena jeklo Prašno b. [NSY2SPN148]
ŠIFRA 2850107
EAN 3606486104347
SCHNEIDER ELECTRIC
NSY2SPN148
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1400
- Širina (mm): 800
- Primerno za stranske stene: za stranske stene
- Primerna kot zadnja stena: neprim.kot zad.stena
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.