Stran./zadn. stranica omare I RITTAL 2000mm 500mm Stranska kovina Prašno b. (pak=2kos) [8105245 - VX 8105.245]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 500
- Primerno za stranske stene: Stranska
- Material: kovinski
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.