Stran./zadn. stranica omare I RITTAL 2000mm 1200mm Hrbtna kovina Prašno b. [5051065 - VX 5051.065]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 1200
- Primerna kot zadnja stena: Hrbtna
- Material: kovinski
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.