Stran./zadn. stranica omare I RITTAL 1800mm 500mm Stranska Inox Prašno b. (pak=2kos) [8700850 - TS 8700.850]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 500
- Primerno za stranske stene: Stranska
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.