Stran./zadn. stranica omare I PanelSeT 2200mm 800mm ni za stranske stene prim.kot zadnja sten jeklo Prašno b. [NSYBPN228]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 2200
- Širina (mm): 800
- Primerno za stranske stene: ni za stranske stene
- Primerna kot zadnja stena: prim.kot zadnja sten
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.