SCHNEIDER 2200mm 600mm Stranska jeklo Prašno b. [NSY2SPI226 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643518 EAN 3606485125671 SCHNEIDER ELECTRIC NSY2SPI226 - Universal enclosures
Stranske plošče Spacial SF za notranjo pritrditev - 2200 x 600 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 2200
  • Širina (mm): 600
  • Primerno za stranske stene: Stranska
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: S prašnim premazom
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.