SCHNEIDER 2000mm 800mm Stranska jeklo Prašno b. [NSY2SPI208 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643517 EAN 3606485125640 SCHNEIDER ELECTRIC NSY2SPI208 - Universal enclosures
Stranske plošče Spacial SF za notranjo pritrditev - 2000 x 800 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 2000
  • Širina (mm): 800
  • Primerno za stranske stene: Stranska
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: S prašnim premazom
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.