SCHNEIDER 2000mm 600mm Stranska jeklo Prašno b. [NSY2SPI206 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 600
- Primerno za stranske stene: Stranska
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.