SCHNEIDER 1800mm 500mm Stranska jeklo Prašno b. [NSY2SPI185 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643511 EAN 3606485125589 SCHNEIDER ELECTRIC NSY2SPI185 - Universal enclosures
Stranske plošče Spacial SF za notranjo pritrditev - 1800 x 500 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 1800
  • Širina (mm): 500
  • Primerno za stranske stene: Stranska
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: S prašnim premazom
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.