Stikalna omara I SPACIAL SMX 1800mm 800mm 400mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP55 [NSYSMX18840]

ŠIFRA 2601923 EAN 3606480155826 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSMX18840
Monoblok om. iz nerj. jekla SMX 304L, V1800xŠ800xG400 mm, obd. s Scotch Brite®.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL SMX
  • Višina (mm): 1800
  • Širina (mm): 800
  • Globina (mm): 400
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.