• Domov
  • Stikalna omara I SPACIAL SMX 1800mm 1200mm 400mm Inox brez montažne plošče 2vrata IP55

Stikalna omara I SPACIAL SMX 1800mm 1200mm 400mm Inox brez montažne plošče 2vrata IP55 [NSYSMX181240]

ŠIFRA 2601920 EAN 3606480155758 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSMX181240
Monoblok om. iz nerj. jekla SMX 304L, V1800xŠ1200xG400 mm, obd. s Scotch Brite®.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL SMX
  • Višina (mm): 1800
  • Širina (mm): 1200
  • Globina (mm): 400
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.