Kompaktne kovinske omare in dodatna oprema - Spacial SM
Lastnosti
Prostostoječa kovinska omara, narejena iz enega kosa kovinske pločevine, prepognjene in zvarjene na robovih za veliko robustnost. Kovinske omare – Spacial SM ponujajo največjo izbiro dimenzij na trgu. Poiščite svojo!
Lastnosti: kovinske omare – Spacial SM imajo porazdeljeno nosilnost 600 kg.
Material
- Ohišje: jeklena pločevina z debelino 1,5 mm.
- Vrata: jeklena pločevina z debelino 1,8 mm.
- Premaz: epoksi-poliesterska barva, strukturiran zaključni premaz v sivi barvi RAL 7035.
- Stopnja zaščite
- IP 55 skladno z IEC 60529.
- IK 10 (IK 08 za prozorna vrata) skladno z IEC 62262.
Certifikacije
IEC 62 208, pravila BV za klasifikacijo jeklenih ladij, DNV
vibracijski razred A, UL in CUL 1,12 in 12K, NEMA 12 in 12K.
Koristi
Hitra in enostavna rešitev
Spacial SM je prostostoječa monoblok rešitev, ki jo odlikuje:
- Ohišje iz enega kosa, ki je edinstveno na trgu.
- Velika robustnost za boljšo zaščito nameščene opreme.
- Sestavljiva omara z veliko izbiro dimenzij.
Aplikacije
Industrija, energija in infrastrukture in gradnja