Stikalna omara I SPACIAL SM PS 1800mm 1000mm 400mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM181040P]

ŠIFRA 1208286 EAN 3606485127309 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM181040P
Kompaktna omara z montažno ploščo Spacial SM - 1800 x 1000 x 400 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL SM
  • Višina (mm): 1800
  • Širina (mm): 1000
  • Globina (mm): 400
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.