Stikalna omara I SPACIAL S3D 600mm 600mm 250mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYS3D6625]

ŠIFRA 2789454 EAN 3606480159213 SCHNEIDER ELECTRIC NSYS3D6625
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL S3D
  • Višina (mm): 600
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 250
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.