Stikalna omara I SPACIAL CRN 600mm 400mm 200mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYCRN64200]

ŠIFRA 1183959 EAN 3606480212161 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN64200
Navadna vrata Spacial CRN brez mont. pl. V600xŠ400xG200 IP66 IK10 RAL7035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL CRN
  • Višina (mm): 600
  • Širina (mm): 400
  • Globina (mm): 200
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.