Stikalna omara I SCHNEIDER 600mm 400mm 200mm Inox brez montažne plošče 1vrata IP66 [NSYS3X6420]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 600
- Širina (mm): 400
- Globina (mm): 200
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.