Stikalna omara I SCHNEIDER 400mm 600mm 200mm Inox AISI304 brez montažne plošče 1vrata IP55 [NSYS3X4620]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 400
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 200
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.