Stikalna omara I SCHNEIDER 2000mm 800mm 300mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 Steklena vrata [NSYSM20830T]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 300
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.