Stikalna omara I SCHNEIDER 2000mm 1000mm 600mm Inox brez montažne plošče 2vrata IP55 [NSYSFX201060]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 600
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.