Stikalna omara I SCHNEIDER 1200mm 800mm 300mm Inox AISI304 brez montažne plošče 1vrata IP55 [NSYS3X12830]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 300
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.