Stikalna omara I RITTAL zidna 1600mm 600mm 500mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [8665500 - TS 8665.500]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1600
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 500
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.