Stikalna omara I RITTAL PS sestavljive 1800mm 1200mm 600mm jeklo z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [8286500 - TS 8286.500]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 1200
- Globina (mm): 600
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.