Stikalna omara I RITTAL 1800mm 600mm 400mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP55 RAL 7035 [5830600 - SE 5830.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 400
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.