Stikalna omara I RITTAL 1000mm 600mm 400mm jeklo z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1091000 - AX 1091.000]
ŠIFRA 2783619
EAN 4028177813137
RITTAL
1091000 - AX 1091.000
AX KOMPAKTNO OHIŠJE 600X1000X400 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP 66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 400
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.