Stikalna omara I PanelSeT 1800mm 800mm 400mm jeklo z mont.ploščo 1vrata IP55 7035 [NSYSFN18840P]
ŠIFRA 2849962
EAN 3606486102800
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFN18840P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 400
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z mont.ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.