Stikalna omara I 46 RANGE 650mm 405mm 200mm kovina brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 z oknom [GW46234]
- Linija izdelkov: 46 RANGE
- Višina (mm): 650
- Širina (mm): 405
- Globina (mm): 200
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.