SCHNEIDER 800mm 800mm 200mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYCRN88200T - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 800
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 200
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.