SCHNEIDER 2200mm 800mm 600mm jeklo brez montažne plošče 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF22860E - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641834 EAN 3606480067518 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSF22860E - Universal enclosures
Elektronska omara Spacial SF - sestavljena - 2200 x 800 x 600 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 2200
  • Širina (mm): 800
  • Globina (mm): 600
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.