SCHNEIDER 2200mm 600mm 800mm jeklo z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF22680E - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643589 EAN 3606485127422 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSF22680E - Universal enclosures
Elektronska omara Spacial SF - sestavljena - 2200 x 600 x 800 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 2200
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 800
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.