SCHNEIDER 2000mm 800mm 600mm jeklo z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF20860E - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643587 EAN 3606485127385 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSF20860E - Universal enclosures
Elektronska omara Spacial SF - sestavljena - 2000 x 800 x 600 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 2000
  • Širina (mm): 800
  • Globina (mm): 600
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.