SCHNEIDER 2000mm 1000mm 400mm jeklo brez montažne plošče 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM2010402D - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 400
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.