SCHNEIDER 1800mm 600mm 400mm Inox brez montažne plošče 1vrata IP55 [NSYSFX18640 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 400
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.