SCHNEIDER 1800mm 1200mm 400mm Inox brez montažne plošče 2vrata IP55 [NSYSFX181240 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 1200
- Globina (mm): 400
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.