SCHNEIDER 1600mm 600mm 400mm jeklo z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM16640P - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 1600
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 400
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.